• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB Einzelsegment, gelb, 152,4 mm, P80, Typ C (Nachfüllpackung)

Artikel-Nr.: 7100138301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 80 Stück
  • Bestellschritt: 80 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB
Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Nylon
Ausführung Besatzmaterial mikroabrasiv
Durchmesser Bürste 152,4 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Bohrung
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnung 80
typische Verwendung Entgraten; Feinschleifen; Polieren; Reinigen
Produktart Satinierbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100138301
EAN / GTIN 50048011330551
Herstellernummer 7100138301
L-Nummer L51710 1867
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Vorteil:

  • Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten
  • Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
  • Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
  • Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
  • Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Empfehlung:

  • Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
  • Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte Oberflächen