{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ PVC-Klebeband 5S-Farbkodierungs-Starterpaket | |
| Anzahl Klebebänder | 8 St. | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Anwendungsbereich | glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Markieren | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; abriebsfest; elastisch; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig |
| Artikelnummer | 7100123108 | |
| EAN / GTIN | 00076308979713 | |
| Herstellernummer | 7100123108 | |
| L-Nummer | L01130 104505 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |