3M™ Paquete de Cintas de Vinilo de Seguridad y Codificación por Colores 5S, 8 Rollos, 1 Kit

Número de artículo: 7100123108
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante 3M™ PVC-Klebeband 5S-Farbkodierungs-Starterpaket
Cantidad de cintas adhesivas 8 ud.
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho/resina
Intervalo de aplicación Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Marcación
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; elástico; resistente a los disolventes

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100123108
EAN / GTIN 00076308979713
Número del fabricante 7100123108
Número L L01130 104505
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

5S: ¡Transforme su lugar de trabajo y su entorno de trabajo! El concepto de diseño sistemático del método 5S facilita la creación de un lugar de trabajo mejor organizado, más eficiente, más productivo y más seguro. Con el método 5S, primero se analiza su espacio de trabajo y se eliminan los objetos superfluos. Posteriormente, se organizan los artículos esenciales, se limpia y se mantiene el área de trabajo. Lo mejor de todo es que estos pasos se convierten rápidamente en una parte integral de sus operaciones diarias. Las señales visuales son una parte integral de un concepto de diseño exitoso. Se utilizan para comunicar información a los empleados a través de codificación de colores, etiquetado y marcas de piso. Las marcas del piso identifican áreas de trabajo designadas o lugares donde se requiere un cuidado especial, así como espacios comunes como baños, salas de descanso y lugares donde se encuentran contenedores reciclables.

Ventaja:

  • 8 colores separados y variados que proporcionan soluciones fáciles para aplicaciones de señalización y codificación de colores 5S
  • Con las propiedades de elongación únicas de esta cinta, permanece estirada para adaptarse a superficies irregulares sin despegarse ni retraerse
  • Adhesivo de caucho que proporciona adhesión adecuada a una amplia variedad de superficies
  • El soporte resiste la abrasión, el roce, la humedad y la intemperie para ofrecer resultados duraderos