{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ SecureFit™ 600 Schutzbrille; SF617AS-EU | |
| Überbrille | nein | |
| Passform | Normal | |
| Schutzstufe IR-Filter | 1.7 | |
| Farbe | grau | |
| Eigenschaften Rahmen | Bügelkissen; Seitenschutz | |
| Produktart | Schweißerschutzbrille | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | grün | |
| Eigenschaften Scheibe | kratzfest | |
| Einsatzbereich | Schweißarbeiten | |
| Norm | EN 166; EN 169 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 7100112721 | |
| EAN / GTIN | 00051131273160 | |
| Herstellernummer | 7100112721 | |
| L-Nummer | L01110 232 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |