Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, teinte d'optiques de soudage 1,7, SF617AS-EU, 20/boîte

Réf.: 7100112721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100112721
EAN / GTIN 50051131273165
Réf. fabricant 7100112721
Article hors catalogue L01110 232

Description

Exécution:

Grâce à sa conception avec deux verres séparés, les lunettes offrent des performances optiques supérieures et un large champ de vision.
Cadre avec demi-cadre
Technologie 3M Pressure Diffusion Temple pour une assise confortable et sûre
Support nasal souple pour une sensation de confort
Design qui s'adapte aux contours pour un ajustement sûr et confortable

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 600 sont des lunettes à demi-cerclées dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ et de branches de longueur fixe sur les oreilles.

Caractéristique(s):

Lunettes de protection 3M™ SecureFit™ robustes, sans demi-lune, avec double verre pour des performances optiques optimales.
La technologie innovante de répartition de la pression sur les branches 3M™ SecureFit™ avec nervures fendues offre une assise sûre et assure une pression de contact optimisée des branches de lunettes. Les branches sont flexibles et s'adaptent à la taille de la tête du porteur.
Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ assure d'excellentes propriétés anti-buée et anti-rayures (disponible sur certains modèles).
Disponible avec des filtres IR polarisés et verts
La forme wraparound empêche le glissement.
Cadre en mousse disponible pour protéger les yeux des éclats.