• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie, SJ3540, Schwarz, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Innenbereich

Artikel-Nr.: 7100108766
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ Dual Lock™ SJ354-Serie
Herstellerbezeichnung 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Druckverschlussband SJ3540
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PE
Klebemasse Synthesekautschuk
Temperaturbeständig von -30 Grad
Temperaturbeständig bis 50 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen
Länge L 45,7 m
Breite B 12 mm
Stärke S 5,7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100108766
EAN / GTIN 04054596271166
Herstellernummer 7100108766
L-Nummer L01310 458
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff zeichnet sich durch hohe Soforthaftung aus und eignet sich u.a. für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.

Vorteil:

  • Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
  • Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
  • Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
  • Hohe Soforthaftung
  • Geeignet für Innenanwendungen
  • Gute Adhäsion auch auf schwer zu verklebenden Oberflächen
  • Hohe Soforthaftung

Empfehlung:

  • Zur Befestigung von Blenden und Abdeckplatten
  • Beschilderung von Innenräumen
  • Dekorelemente
  • Bürotrennwände
  • Zum Anbringen von Grafiken
  • Revisionsklappen
  • Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
  • L-Profile, repositionierbare Regalbretter
  • Zum Aufhängen von Beschilderungen