• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870, Schwarz, 50 mm x 41 m, 6.1 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich

Artikel-Nr.: 7100108752
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100108752
EAN / GTIN 04054596272675
Herstellernummer 7100108752
L-Nummer L01130 111032
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der flexible Druckverschluss 3M Dual Lock besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, jedoch bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung eingehen. Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen somit verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf. Die SJ387 Produktfamilie, ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen modifizierten Acrylat-Klebstoff, eignet sich für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.

Vorteil:

  • Dank der Befestigung durch Einrasten sind keine Schrauben, Nägel, Druckknöpfe oder Nieten mehr erforderlich
  • Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Haken- und Schlaufenbändern
  • Langlebigkeit – Bis zu 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen bis zum Verlust von 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit
  • Hervorragende thermische Beständigkeit bei Temperaturen bis 82 °C
  • Schwarze ineinandergreifende pilzförmige Köpfe (40 Köpfe pro cm²)
  • Feuchtigkeits- und UV-beständig
  • Dämpft Vibrationen
  • Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet

Empfehlung:

  • Anwendung für allgemeine Industrie, Transportwesen, Spezialfahrzeuge, Medizin, Militär, Verpackung, Point-of-Purchase-Werbelösungen, Ausstellungen, Elektronik, Möbel sowie Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO)
  • Befestigung für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten
  • Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Bürotrennwände
  • Zum Anbringen von Grafiken
  • Revisionsklappen
  • Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
  • L-Profile, repositionierbare Regalbretter
  • Zum Aufhängen von Beschilderungen