3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870, 50 mm x 41 m, 6.1 mm

Número de artículo: 7100108752
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100108752
EAN / GTIN 04054596272675
Número del fabricante 7100108752
Número L L01130 111032
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro extraordinario sistema de unión desmontable 3M™ Dual Lock™ SJ3870 puede abrirse y cerrarse una y otra vez, hasta 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia original, para facilitar cierres y aperturas repetidos o su reposicionamiento. Las setas se deslizan fácilmente unas sobre otras permitiendo el posicionamiento de las piezas antes de encajarlas para crear una sujeción firme. Una vez acoplados, los sistemas quedan ocultos a la vista y dejan una superficie lisa que ayuda a crear un aspecto limpio. El sistema de poliolefina con una densidad de filamentos tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400 dando al usuario la opción de ajustar la resistencia de cierre según las aplicaciones.

Entre sus aplicaciones recomendadas se encuentran la industria en general, vehículos especializados, transporte, uso militar, empaquetado, uso médico, expositores de punto de venta, exposiciones, electrónica, construcción, muebles y operaciones de mantenimiento y reparación.

Este sistema tiene un adhesivo acrílico modificado que se pega a numerosos plásticos (polietileno, acrílico, policarbonato y ABS), pinturas electroestáticas y materiales de media y baja energía superficial con poca o ninguna preparación superficial.

Escuche el encaje
“¡Encaja!” Esa es la palabra que mejor define la amplia línea de productos Dual Lock™ de 3M. Así es como funciona: cuando dos piezas del sistema de unión desmontable 3M™ Dual Lock™ se presionan la una contra la otra, los filamentos se flexionan y las setas se deslizan pasando unas sobre otras. Una vez que las setas pasan hasta llegar a la pieza de acople opuesta, los filamentos vuelven a su posición original, entrelazándose con las del otro lado. Cuando se acoplen, se producirá un encaje audible. La sujeción formada puede resultar tan eficaz como los tornillos o los remaches, con la ventaja añadida de que puede separarse para recolocarla. Los sistemas de unión desmontables 3M Dual Lock son de uso extensivo en transporte, electrónica, equipamiento de oficinas, maquinaria, medicina y señalización y visualización.

Afloje los tornillos
La unión es sólida pero puede separarse fácilmente; basta con tirar de las piezas en direcciones opuestas para desacoplarlas y volver a unirlas según se necesite. Esto quiere decir que este producto brinda un cierre fuerte y oculto con la comodidad de poder abrir y cerrar muchas veces; de esta forma, puede sustituir tornillos, remaches, ganchos, pernos, cremalleras y otros métodos de sujeción antiestéticos. En resumen: este producto es un sistema de cierre visualmente estético que no sacrifica la fuerza de sujeción; de hecho, el SJ3870 tiene una resistencia a la tracción unas cinco veces mayor que los sistemas de cierre reposicionable 3M™ Hook & Loop que se usan en aplicaciones comparables. En muchos casos, este método de sujeción también ahorra dinero al usuario al ser menor el material empleado. Además, no hay necesidad de taladrar orificios que podrían debilitar la pieza o el sustrato, y no se requieren herramientas para montar y retirar la pieza.

Cuente con más opciones para fijar, sujetar y conectar superficies: los sistemas de unión desmontables 3M Dual Lock ofrecen una rápida instalación y una sujeción de elevada resistencia y, a la vez, pueden abrirse con la misma facilidad que las cremalleras. La flexibilidad funcional, así como su estética superior, menor peso y el ahorro en costes de instalación y mano de obra, hacen de los innovadores sistemas de cierre de 3M una solución popular y eficaz.

Ventaja:

  • La instalación de estos cierres reemplaza a los tornillos, clavos, broches y remaches
  • Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
  • Durabilidad: se puede abrir y cerrar hasta 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
  • Posee una excelente resistencia al calor con temperaturas de hasta 82 ºC
  • Cabezales negros de interbloqueo en forma de seta (densidad de filamentos tipo 250 por 6,5 cm²)
  • Resistencia a la humedad y a los rayos UV
  • Ayuda a reducir la vibración
  • Adecuado para uso en interior y exterior.

Recomendación:

  • Montaje de paneles y placas de cubiertas
  • Señalización de interiores
  • Moldura decorativa
  • Particiones de oficinas
  • Montaje de gráficos
  • Paneles de acceso
  • Vehículos especiales (fijaciones interiores)
  • Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
  • Colgado de señalizaciones