• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A1E1HgP3 6096

Artikel-Nr.: 7100104296
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 32 Stück
  • Bestellschritt: 32 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Inhalt, Stück 1 St.
Produktart Filter
Inhalt Einheit Stück
Filterklasse 1; P3
Anschluss Filter Bajonett
Filterung Gase; Partikel
Form eckig
Einzelverpackung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100104296
EAN / GTIN 50051131272670
Herstellernummer 7100104296
L-Nummer L01110 9
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für Atemschutz gegen eine Kombination aus Dämpfen, Gasen und Partikeln verwenden Sie 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter. Wählen Sie einfach den Filtertyp, der für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeignet ist, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie ihn zum Einrasten. Sie sind mit unserem Sortiment an kompatiblen Mehrweg-Halb- und -Vollmasken* (mit Bajonettanschluss) kombinierbar und ermöglichen ein sicheres Arbeiten in einer Vielzahl von gefährlichen Umgebungen. Unsere leichten Filter vereinen Schutz und Tragekomfort. Sie bieten einen geringen Atemwiderstand. Sie balancieren die Maske gut aus, und das nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld. Sie lassen sich schnell und einfach einklicken und können mit allen Mehrweg-Halb- und -Vollmasken von 3M™ mit Bajonettanschluss verwendet werden. Um herauszufinden, welcher Filter für Ihre Umgebung geeignet ist, und um Sie bei der Erstellung eines Zeitplans für den Filterwechsel zu unterstützen, verwenden Sie bitte die 3M Service Life and Select Software, die unter www.3m.com/sls erhältlich ist. *6098 und 6099 sind zur Verwendung mit Atemschutz-Halbmasken nicht geeignet.

Vorteil:

  • Schutz vor einer Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln
  • Vereint Schutz mit exzellentem Tragekomfort
  • Schlankes Design für ein optimales Sichtfeld
  • Leicht, mit geringerem Atemwiderstand
  • Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Einweg-Halb- und -Vollmasken
  • Schnelles, einfaches Zusammensetzen durch Drehen und Klicken
  • Geeignet für 3M™ Mehrweg-Halb- und -Vollmasken mit Bajonettanschluss
  • Schutz in gefährlichen Umgebungen

Empfehlung:

  • Schutz vor Gasen & Dämpfen (Filterwahl in Abhängigkeit der vorhandenen Schadstoffe)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb