{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchcal ElectroCut | |
| Herstellerbezeichnung | Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125 | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Breite Folie | 1,22 m | |
| Länge Folie | 45,72 m | |
| Stärke Folie | 50 | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 7100097601 | |
| EAN / GTIN | 00051128818008 | |
| Herstellernummer | 7100097601 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |