• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ Farbfolie 7125-23, Deep Red, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7100141182
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchcal ElectroCut
Herstellerbezeichnung Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,72 m
Stärke Folie 50
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100141182
EAN / GTIN 00051128808016
Herstellernummer 7100141182
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Opake, gegossene, 50 µm dicke PVC-Folie für elektronische Plott-, Siebdruck- und Thermotransferdruck-Anwendungen
  • Hervorragend geeignet für grafische Anwendungen, für die Beschriftung von Flottenfahrzeugen, Etiketten, Streifen, Embleme, Beschilderung, Werbe-Displays und Außenfassaden
  • Erhältlich in über 80 Standardfarben
  • Schutzpapier-Liner.
  • Geeignet zur Fertigung kleiner Schriften und komplizierten Grafiken bis zu einer Größe von 0,95 cm Ein blauer Papier-Liner auf den weißen Farbfolien 7125-10 und 7125-20 sorgen für bessere Sichtbarkeit beim Entgittern.
  • Alle anderen Farben verfügen über einen weißen Liner.
  • Mit Permanentklebstoff, ideal zur Anwendung auf flachen und gewölbten Oberflächen und über Nieten
  • Haftet an Materialien wie z. B.: ABS-Harze, Aluminium (ACM/ACP), Glas, Acryl, Lack und mehr
  • Durch den transparenten Klebstoff eignet sich das Produkt für den Einsatz auf transparenten Untergründen.
  • Abgesichert durch die umfassende 3M™ MCS™ Garantie von bis zu 7 Jahren.
  • Für zusätzliche Beständigkeit und Witterungsschutz kann sie mit den von 3M empfohlenen Schutzlaminaten verwendet werden.
  • Besuchen Sie https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/werbetechnik/ressourcen/warranties/ für weitere Informationen
  • Kompatibel mit den 3M Premasking und Prespacing Tapes für eine schnelle und einfache Applikation von Grafiken.
  • Siehe Produktinformation „Application Tape Premasking und Prespacing Tapes“ für weitere Informationen über die Auswahl und Nutzung geeigneter Übertragungsklebebänder für dieses Produkt.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb