• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9910, Silber, 70mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100074654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100074654
EAN / GTIN 04054596012707
Herstellernummer 7100074654
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9910 hilft, die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht zu verbessern. Es wurde speziell für die hohe Sichtbarkeit bei starker Beanspruchung entwickelt, wie bei Arbeits- und Berufsbekleidung, die industriell gewaschen wird. Das Material leuchtet weiß, wenn es beleuchtet wird, auch wenn sich der Träger am Straßenrand befindet. Es erfüllt verschiedene weltweite Standards für hohe Sichtbarkeit, wie die ISO 20471, und übertrifft bei weitem die auf höchstem Leistungsniveau geforderten Mindestreflektionswerte, was die Sichtbarkeit von Personen erheblich verbessert. 3M Scotchlite Reflective Material 9910 besteht aus hochpräzisen verspiegelten Glaskugeln, die mit einem langlebigen 100% Polyester Gewebe verbunden sind. Das Produkt ist in der Haushaltswäsche bei 60° C (100 Zyklen nach ISO 6330-6N), und in der Industriewäsche bei 75° C (30 Zyklen nach ISO 15797 Tabelle 4, Methode 2) waschbar. Es ist auch für die desinfizierende Industriewäsche gemäß ISO 15797 Tabelle 1, Methode 2 (5 Zyklen bei 75° C) zertifiziert. Eine chemische Reinigung ist ebenfalls möglich (50 Zyklen nach ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective Material 9910 ist gemäß OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert und enthält keine hautreizenden Stoffe. Seit 1939 leistet 3M Pionierarbeit auf dem Gebiet der Retroreflexion. Seitdem streben wir danach, die Welt zu einem sichereren und sichtbareren Ort für alle zu machen.

Vorteil:

  • Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
  • Gute Waschbarkeit in der Industriewäsche bei 75° C mit Trocknung im Tumbler bei 90° C
  • Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
  • Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Empfehlung:

  • Für Warn-, Arbeits- und Berufsbekleidung die industriell aufbereitet und im Trommeltrockner getrocknet wird

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb