• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Reinigungs- und Lagerungskit, TR-653

Artikel-Nr.: 7100035841
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz
Signalschwarz
Farbton, blau
Signalblau
beschriebenes Teil, Signalschwarz
Befestigungsclip; Halteband; Befestigungsclip; Halteband
beschriebenes Teil, Signalblau
Kappen; Schraubverschlüsse; Verschlusskomponenten; Kappen; Schraubverschlüsse; Verschlusskomponenten
Serie
Versaflo™
Herstellerbezeichnung
3M™ Versaflo™ Reinigungs- und Lagerungskit; TR-653
Farbe
blau; schwarz
Inhalt, Stück
3 St.
Produktart
Filter
Inhalt Einheit
Stück
Anschluss Filter
zum Aufstecken
Filterung
Luft
Form
sonstige
Einzelverpackung
nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100035841
EAN / GTIN 00051131373730
Herstellernummer 7100035841
L-Nummer L01140 85
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur einfachen und sicheren Reinigung und Aufbewahrung von 3M™ Versaflo™ angetriebenen Air Turbo TR-600 und TR-800 Serie verwenden Sie das 3M™ Versaflo™ Reinigungs- und Aufbewahrungskit TR-653. Unser Reinigungs- und Aufbewahrungskit wird mit einem Stecker und zwei Dichtungen für die ein- und Auslassöffnungen des Turbos der Serie TR-600/TR-800 sowie einer Abdeckung für die elektrischen Anschlüsse der Batterie der Serie TR-600/TR-800 geliefert. Mit den Turboladerstopfen kann das Gerät unter fließendem Wasser eingetaucht oder abgespült werden, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten. Die Stopfen können auch dazu beitragen, die internen Komponenten des Turbos der Serie TR-600/TR-800 sauber und frei von Verunreinigungen während der Lagerung zu halten. Die Verschlussstopfen sollten nach 30 Verwendungen oder bei Schäden oder Verschleiß ausgetauscht werden.

Vorteil:

  • Das Kit hilft bei der Reinigung und Aufbewahrung der 3M™ Versaflo™ TR-600 Gebläsesystemeinheit.
  • Dank der Stopfen kann das Gerät wie in der Gebrauchsanweisung angegeben untergetaucht oder unter laufendem Wasser gespült werden.
  • Dank der Stopfen kann das Gerät wie in der Gebrauchsanweisung angegeben untergetaucht oder unter laufendem Wasser gespült werden
  • Die Stopfen sorgen außerdem dafür, das die inneren Komponenten während der Aufbewahrung sauber bleiben
  • Die Dichtstopfen sollten nach 30 Verwendungen ausgetauscht werden, oder jedes Mal, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit