• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 60+ (IPS)

Artikel-Nr.: 7100031964
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100031964
EAN / GTIN 04046719889594
Herstellernummer 7100031964
L-Nummer L51710 156
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.

Vorteil:

  • Für hohe Beanspruchung geeignet
  • Höhere Produktivität
  • Kosten- und Zeiteinsparung
  • Lange Standzeit
  • Reduzierung der Stückkosten
  • Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
  • Benötigt weniger Druckaufwendung und bietet einen höheren Arbeitskomfort
  • Besitzt eine selbst schärfende Wirkung
  • Gute Verankerung der Keramikkörner
  • Hohe Abtragsraten
  • Kühler Schliff
  • Unterstützt aktiv die leistungsstarken Schleifkörner

Empfehlung:

  • Zum Schweißen unter Hochdruck, zum Anfasen von Kanten und zum Anfasen von Kanten
  • Entfernen Sie Karbonstahlschweißnähte, Walzskalven, Gruben und Mängel sowie Bearbeitungsnuten
  • Zum Schleifen und Mischen großer und kleiner Flächen von Metalloberflächen
  • Verwendung mit 3M High Performance Back Up für ultimative Geschwindigkeit und Leistung