Ketten-Gripzange, ganze Länge ohne Kette: 225mm

Artikel-Nr.: 709901 225
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
661 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge ohne Kette (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge ohne Kette 225 mm
Kettenlänge 505 mm
Spannweite ohne Verlängerungskette 150 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094
Herstellernummer 709901 225
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kette zum Festhalten unterschiedlichster Werkstücksformen. Klemmt alle Profile, die mit einer Kette umfasst werden können. Klemmdruck einstellbar.

Verwendung:

Zum Festhalten und Spannen unterschiedlicher Profile. Die Spannkraft kann so eingestellt werden, dass an runden Teilen auch ratschend gearbeitet werden kann.