• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TT 500 FH Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4″ 100-500 cNm

Artikel-Nr.: 7096620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7096620
EAN / GTIN 4002805758502
Herstellernummer 7096620
L-Nummer L60160 2494

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m
  • Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
  • Ausführung:
  • Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert
  • Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen
  • Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige
  • 4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • Lieferumfang:
  • Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modelle No. 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 100 cNm-500 cNm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf in]: 8 lbf in - 40 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
    • Prüf- und Versuchsabteilungen
  • Gesamthöhe [mm]: 64 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [cNm]: 20 cNm
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 1 lbf in
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service