Tournevis de test de couple SP 1/4″ 100-500 cNm

Réf.: 7096620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 500 cNm
Type de raccordement Carré d’entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 7096620
EAN / GTIN 4002805758502
Réf. fabricant 7096620
Article hors catalogue L60160 2494
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tournevis dynamométrique à double échelle
Dans la plage de couple de 0,1 à 5,0 N-m
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 écart maximal +/- 6
Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Avec adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèles n° 758-25/-50 avec poignée transversale supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Plage de couple (min./max.) [cNm]: 100 cNm-500 cNm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf in]: 8 lbf in - 40 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Contrôle qualité
    • Maintenance et entretien
    • Départements de contrôle et d'essais
  • Hauteur totale [mm]: 64 mm
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation [cNm]: 20 cNm
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 1 lbf in
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service