Winkel-Gripzange, ganze Länge: 185mm

Artikel-Nr.: 708381 185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopfhöhe 120 mm
Backenlänge (gezahnter Bereich) 60 mm
ganze Länge 185 mm
Spannweite 60 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Herstellernummer 708381 185
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lange, schlanke Backen, 70° abgewinkelt. An der Innenseite gezahnt, am hinteren Backenende ein unverzahnter Bereich zum Abklemmen von Schläuchen. Die besondere Kopfform bewirkt, dass die Zangenschenkel im gespannten Zustand nicht den Arbeitsbereich behindern.

Verwendung:

Zum Festhalten und Greifen an besonders engen und unzugänglichen Stellen, wobei die Zangenschenkel den Arbeitsbereich nicht behindern.

Werkstoff:

Backen aus vergütetem Qualitätsstahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7.