Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 708105 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 787 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Backenlänge 35 mm
Spannweite 40 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708105 250
EAN / GTIN 4045197960016
Herstellernummer 708105 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Spannweite und Spanndruck einstellbar über Rändelschraube. Zange ganz vernickelt.
Maul mit Doppelprisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7, 10 und 12.
Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.