{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 300 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 60 mm | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Drážkováno; Ozubené | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Řada | Alligator | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Široký | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | imperiální; metrické | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ne | |
| Šířka upnutí max. | 2 3/4 palec | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 705701 300 | |
| EAN / GTIN | 4003773042389 | |
| Číslo výrobce | 88 05 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |