Vanadium-Kombizange VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 701852 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 1,5 mm
Norm ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Herstellernummer 701852 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zangen blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.