Kraft-Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 700340 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Herstellernummer 700340 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.