Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe, Anzahl Zangen: 8

Artikel-Nr.: 700156 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gewinkelt; Außenring gewinkelt; Innenring gerade; Außenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 8
Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gewinkelt; Außenring gewinkelt; Innenring gerade; Außenring gerade
Norm DIN 5256 C und D; DIN 5254 A und B
für Innen-Sicherungsring-⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
für Außen-Sicherungsring-⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
Spitzen-⌀ Innen-Sicherungsringzangen 1,25; 1,8 mm
Spitzen-⌀ Außen-Sicherungsringzangen 1,25; 1,8 mm
ganze Länge maximal Innen-Sicherungsringzangen 130; 140; 170; 180 mm
ganze Länge maximal Außen-Sicherungsringzangen 130; 140; 175; 185 mm
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700156 8

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Gelenk der Außenringzangen mit integrierter Öffnungsfeder.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Lieferumfang:

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719790 Gr. J1; J2; J11; J21.
Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719890 Gr. A1; A2; A11; A21.

Hinweis:

Sortiment mit Koffer siehe Nr. 700155 Gr. 8