• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stikit™ Papierscheibenrolle 236U, P120 C-weight, 6 in x NH, Die 600Z

Artikel-Nr.: 7000119553
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, beige Sandgelb
Serie 3M™ Stikit™ 236U
Herstellerbezeichnung Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U
Verpackung lose
Form rund
Durchmesser 152 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Durchmesser Bohrung H 0 mm
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 0
Lochbild, mit Staubabsaugung ohne Lochung
Farbe beige
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 120 Mesh
Schleiffläche einseitig
geeignet für Material Holz; Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000119553
EAN / GTIN 00051141555621
Herstellernummer 7000119553
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die offene Streuung und spezielle Beschichtung helfen, ein Zusetzen zu verhindern, und sorgen für maximale Abtragsraten und eine längere Standzeit der Scheibe. Die 3M™ Stikit™ Papierscheibenrolle 236U kann für das Schleifen und Finishen vieler verschiedener Oberflächen verwendet werden, wie Lack, Füller, weichem Holz, Metall, Kunststoff, harten und weichen Verbundstoffen und Glasfaser. Unsere 3M™ Stikit™ Scheiben eignen sich für eine Vielzahl von Schleif- und Finishinganforderungen. Diese hoch qualitativen, beschichteten Schleifprodukte sind sofort einsatzbereit durch die Beschichtung mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf der Rückseite. Dadurch können sie einfach auf den Stützteller gepresst und sauber entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche für die nächste Scheibe. Die Stikit™ Scheibe sollte zusammen mit unserem 3M™ Stikit™ Stützteller (auch Schleifteller genannt und separat erhältlich) verwendet werden, der an einen Tellerschleifer, einen Exzenterschleifer oder einen stationären Tellerschleifer befestigt ist. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner hohen Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral eignet sich als robustes, langlebiges Schleifmittel. Es bildet Spitzen und Kanten, die beim Schleifen abbrechen und dabei frische Schneidkanten freilegen. Dadurch bleibt es länger scharf als herkömmliche Schleifmittel. Die Scheibe wird aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte und Festigkeit häufig zum Abtragen sowie zum Schleifen und Finishen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Die staubabweisende Beschichtung der 3M™ Stikit™ Papierscheiben ermöglicht der Scheibe, Weichhölzer, Lacke und anderen Materialien länger zu schleifen, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit beeinträchtigen würden. Durch eine offene Streuung ist zwischen den Schleifkörnern mehr Platz, sodass Staub durch die Lücken entweicht anstatt die Schneidkante der Körner zuzusetzen. Dadurch wird die Standzeit erheblich erhöht und die Abtragsrate maximiert.

Vorteil:

  • Selbstklebende Rückseite für schnelle Anwendung und einfache Entfernung
  • Praktische Scheibenrollen, um das Schutzpapier nicht von einzelnen Scheiben entfernen zu müssen
  • Die feste C-Papierunterlage bietet mehr Haltbarkeit im Vergleich zu leichteren Papierunterlagen
  • Das Aluminiumoxid-Mineral ist langlebig sowie abtrags- und leistungsstark auf zahlreichen Oberflächen
  • Die offene Streuung hilft, ein vorzeitiges Zusetzen der Scheibenoberfläche zu verhindern, und sorgt so für maximale Abtragsraten und eine längere Standzeit der Schleifkörner

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb