• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935, Silber, 1270mm x 50m

Artikel-Nr.: 7000116859
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116859
EAN / GTIN 50051128700728
Herstellernummer 7000116859

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1270 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935 für feuerfeste Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

Merkmal:

Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können

Hinweis:

Für Warnbekleidung, insbesondere Feuerwehrbekleidung und schwerentflammbare Arbeitskleidung