3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8935, Zilver, 1270mm x 50m

Artikelnummer: 7000116859
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116859
EAN/GTIN 50051128700728
Nummer fabrikant 7000116859

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Kan worden gebruikt voor brandvertragende beschermende kleding conform en 469
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1270 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterend weefsel 8935 met hoge reflectiewaarden voor high-visibility kleding, met name brandweerkleding en brandwerende werkkleding.

Kenmerk:

Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd

Tip:

Voor waarschuwingskleding, met name brandweerkleding en brandvertragende werkkleding