• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 50 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikel-Nr.: 7000111470
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ 389
Herstellerbezeichnung 3M™ Gewebeklebeband 389
Farbe silber
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Kautschuk / Harz
Klebekraft auf Stahl 22,5 N/mm
Dehnungsfähigkeit 6 %
Zugfestigkeit 200 N/mm
Temperaturbeständig bis 70 Grad
Liner vorhanden nein
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Abdichten; Fixieren; Verkleben; Verpacken; Versiegelung
Eigenschaften anschmiegsam; handeinreißbar; reißfest; wasserfest
Länge L 50 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,26 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000111470
EAN / GTIN 04046719648030
Herstellernummer 7000111470
L-Nummer L01310 2132
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Konzipiert als Allzweck-Baumwollgewebeband mit einem stark haftenden Klebstoff und leichten Reißeigenschaften. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Versiegeln.

Merkmal:

  • Farbe: Silber, Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Oliv
  • Gesamtdicke [mm]:
    0,26
  • Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
  • Klebstoff: Vernetztes Kautschukharz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 22,5
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 200
  • Bruchdehnung: 6 %
  • Temperatureinsatzbereich: 70 °C/1 h

Vorteil:

  • Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
  • In Silber oder Schwarz erhältlich
  • Gute Anpassbarkeit
  • Leichte Handhabung
  • Leichtes Maskieren in Kurven
  • Polyethylenbeschichtet
  • Sehr hohe Dauerhaltekraft
  • Äußerst vielseitig einsetzbar
  • Gute Dauerhaltekraft
  • Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen

Empfehlung:

  • Allgemeine Reparaturzwecke
  • Bündelung von Rohren, Stoffen u.
  • v.
  • m.
  • Geeignet für den Einsatz auf unterschiedlichsten Untergründen
  • Geeignet zur farblichen Codierung von Bauteilen
  • Reparieren
  • Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen