• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, EX-01-002

Artikel-Nr.: 7000103733
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 400 Stück
  • Bestellschritt: 400 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000103733
EAN / GTIN 04046719350575
Herstellernummer 7000103733
L-Nummer L01110 235
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten mit den 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpseln. Unsere Gehörschutzstöpsel lassen sich sanft in das Ohr einsetzen. Die speziell geformte Stöpselspitze aus Schaumstoff sorgt für bequeme und wirksame Abdichtung. Dank des Einführstiels müssen Sie den Schaumstoff nicht berühren, sodass die Stöpsel extrem hygienisch bleiben. Mit dem patentierten, sich selbst zurückformenden Schaumstoff für die bequeme akustische Abdichtung, der sich schnell und leicht berührungsfrei einführen lässt, erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Erhältlich in auffälligem Gelb oder Blau für eine einfache Identifizierung. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um bis zu 28 dB SNR, sowohl beim ein- wie beim beidhändigen Einsetzen. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.

Vorteil:

  • Sie lassen sich sowohl ein- als auch beidhändig einsetzen und dämmen Geräusche um bis zu 28 dB SNR gemäß EN 352-2:2020.
  • Ein Gehörschutzstöpsel-Design, das dank seiner Form eine effektive Abdichtung bietet
  • Patentierte 3M™ E-A-R™ Schaumstoffspitzen sind einfach zu komprimieren, sodass sie sich leicht einsetzen lassen und durch die langsame Ausdehnung sicher sitzen
  • Halbflexibler Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen
  • Da kein Vorformen erforderlich ist, bleiben die Gehörschutzstöpsel beim Einführen hygienisch sauber
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb