• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 91-AH 20.5 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 5x 1,5 - 6 mm²

Artikel-Nr.: 7000099517
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 91-AH
Herstellerbezeichnung Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung; RoHS-Richtlinie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000099517
EAN / GTIN 08712403581681
Herstellernummer 7000099517
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ 91-AH ist eine Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur für Crimpverbinder, die auf niedrige Spannungen ausgelegt ist. Sie eignet sich für 4- oder 5-adrige, nicht geschirmte und nicht armierte isolierte Niederspannungs-Kunststoffkabel mit bis zu 0,6/1 kV (gemäß HD 603 und IEC 60502-1). Schrumpfverhältnis von bis zu 4,5:1, minimale Schrumpftemperatur von 135 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 130 °C. Dies 91-AH 20-5N ist RoHS-konform, halogenfrei und bietet eine hervorragende wasserfeste Feuchtigkeitsabdichtung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Sie weist eine herausragende elektrische Isolierung und eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Erdalkalis und Chemikalien auf. Die Einsatzbereiche umfassen die elektrische Isolierung und den mechanischem Schutz von Crimpverbindern. Die 91-AH eignet sich zur Verwendung im Innen- und Außerbereich bei unterirdischen und Unterwasserinstallationen. 91-AH ist in schwarzer Farbe und in Größen, die auf einen Kabelquerschnittsbereich von 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm² ausgelegt sind, erhältlich. Standardmäßige Verpackung als Garnitur. Zulassungen: Typ getestet gemäß DIN EN 50393, Tabelle 3

Vorteil:

  • Gewährleistet eine elektrische Isolierung und eine wasserdichte Abdichtung.
  • Bietet mechanischen und Umweltschutz
  • Schwarze Farbe, geeignet für einen Kabelquerschnittsbereich von 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm²
  • Zur Verwendung in Innen- und Außerbereichen sowie bei unterirdischen und Unterwasserinstallationen
  • Einfache und schnelle Montage
  • Anwendungsbereiche von 1,5 mm² bis 300 mm² können abgedeckt werden
  • Hoher mechanischer Schutz
  • Gute elektrische Isoliereigenschaften
  • UV-Beständig
  • Herausragender Feuchtigkeitsschutz
  • Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Laugen
  • Halogenfrei

Empfehlung:

  • Elektroinstallation in Industriebereichen und bei Energieversorgungsunternehmen

Aus der gleichen Serie "91-AH" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb