• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 91-AHSC-16/5 Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 5 x 6 - 5 x 16 mm², Schraubverbinder

Artikel-Nr.: 7100199120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 91-AH
Herstellerbezeichnung Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung; RoHS-Richtlinie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100199120
EAN / GTIN 08712403597064
Herstellernummer 7100199120
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91-AHSC mit Schraubverbindern ermöglicht eine einfache, schnelle und sicherer Kabelverbindung und ist für alle gängigen Kunststoffkabel mit PVC- oder VPE-Isolation in der Niederspannung geeignet. Dabei können Sie sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und zur Erdverlegung einsetzen. Aufgrund ihrer hohen Schrumpfrate deckt sie einen großen Querschnittsbereich ab, weshalb nur wenige Größen für eine Vielzahl von Verbindungen nötig sind. Die Verbindungsgarnitur ist äußerst alterungs- und chemikalienbeständig und verfügt über eine sehr gute mechanische Festigkeit. Eine Garnitur enthält einen dickwandigen Außenschlauch, vier beziehungsweise fünf Innenschläuche, ebenso viele Schraubverbinder, einen Sechskantschlüssel und Schmirgelleinen. Die Schraubverbinder sind für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet und benötigen kein Spezialwerkzeug.

Vorteil:

  • Gewährleistet eine elektrische Isolierung und eine wasserdichte Abdichtung.
  • Bietet mechanischen und Umweltschutz
  • Schwarze Farbe, geeignet für einen Kabelquerschnittsbereich von 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm²
  • Zur Verwendung in Innen- und Außerbereichen sowie bei unterirdischen und Unterwasserinstallationen
  • Einfache und schnelle Montage
  • Anwendungsbereiche von 1,5 mm² bis 300 mm² können abgedeckt werden
  • Hoher mechanischer Schutz
  • Gute elektrische Isoliereigenschaften
  • UV-Beständig
  • Herausragender Feuchtigkeitsschutz
  • Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Laugen
  • Halogenfrei

Empfehlung:

  • Für kunststoffisolierte 4- oder 5-Leiter-Kabel mit PVC- oder VPE-Isolierung.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit