• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Weiß, 2,4/1,2 mm, 100 m

Artikel-Nr.: 7000098998
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SFTW-202A
Denumirea producătorului 3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice; Marcaj CE
Culoarea alb
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 135 °C
Recomandat pentru material domeniu de utilizare universal
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistent la substanţe chimice; rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; rezistenţă la vibraţii
Temperatură maximă rezistentă până la 135 °C
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000098998
EAN / GTIN 08712403051726
Herstellernummer 7000098998
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ SFTW-202A este codată pe culori pentru identificarea rapidă și ușoară a miezului. Această tubulatură ignifugă non-fantă este utilizată ca o potrivire contractabilă și izolație electrică prin îmbinări de cabluri sau capace de capăt. Furtunurile cu un raport de dilatare de 2:1 sunt încăpățânate mecanic, ușor de marcat și rezistă fluxului rece. Furtunul este ideal pentru capace ușoare de cablaj, capace rezistente la foc, marcaje pentru cabluri, pachete de cabluri și ambalaje pentru componente. Este rezistent la temperatură de la -55 la 135 °C. este, de asemenea, listat ul, certificat BWB în conformitate cu K16/99085, testat în conformitate cu IEC60684-2-212 de tip A, certificat VDE și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.
  • Tuburi ignifuge concepute pentru aplicații de 600V
  • Rezistență chimică bună
  • Autostingere
  • Rezistent la infestarea fungică
  • Materialul furtunului: Poliolefină, foarte flexibilă

Recomandare:

  • Izolaţie electrică
  • Protecție împotriva influențelor mecanice
  • Codificarea culorilor

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "SFTW-202A" Alle ansehen