• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 371, Transparent, 48 mm x 1500 m

Artikel-Nr.: 7000095535
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000095535
EAN / GTIN 08021684247392
Herstellernummer 7000095535
L-Nummer L01130 111662
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Klebeband eignet sich für Faltkartons mit einem Gewicht bis zu 31,75 kg. Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 ist mit einem zweiachsig ausgerichteten Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff ausgestattet und bietet gute Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit. Das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung ist auch als Paket- oder Klebeband bekannt und dient dazu, Faltkartons (Regular Slotted Containers – RSC) und Pakete für Umzug, Versand und Vertrieb zu verschließen. Die Beständigkeit und die gute Haftung eignen sich insbesondere für anspruchsvolles Material wie Wellpappe oder Faserplatte. Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit ist das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung besonders bei Herstellern von Lebensmitteln und Getränken, Sportartikeln, Rohrleitungen, Metallprodukten, Fahrzeugteilen und Möbeln beliebt.

Vorteil:

  • Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte
  • Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
  • Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
  • Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
  • Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
  • Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Empfehlung:

  • Zum Verschließen leichter Kartons
  • Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb