Scotch® Cinta de Embalaje 371

Número de artículo: 7000095535
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7000095535
EAN / GTIN 08021684247392
Número del fabricante 7000095535
Número L L01130 111662
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta es adecuada para su uso en contenedores ranurados (RSC) de hasta 32 kg. La cinta de embalar Scotch® 371 cuenta con un reverso de polipropileno con orientación biaxial y adhesivo de resina de goma sensible a la presión, por lo que ofrece una adecuada resistencia a la rotura y al desgarro por los bordes. La cinta de sellado de categoría media, también conocida como cinta de embalar o cinta adhesiva, ha sido diseñada para cerrar con seguridad contenedores ranurados (RSC, regular slotted containers) y paquetes usados para el traslado, el envío y la distribución. La resistencia y capacidad de fijación de la cinta funcionan especialmente bien en materiales complicados como el corrugado reciclado y el aglomerado. Dado que resulta económica y fiable, la cinta de sellado de capacidad media resulta popular entre los fabricantes de alimentos y bebidas, artículos deportivos, tuberías, piezas metálicas, piezas de automoción y mobiliario.

Ventaja:

  • El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
  • La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
  • El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco
  • Resiste desgarros y grietas de los bordes para ayudar a mantener el contenido seguro
  • Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca

Recomendación:

  • Cerrado de cajas ligeras
  • Rango de aplicación de mejor rendimiento en cajas con ranuras que pesan hasta 30 kg/70 lbs