• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000095244
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotch® 8959
Herstellerbezeichnung Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PP-Folie
Klebemasse Synthesekautschuk
Klebekraft auf Stahl 22,5 N/mm
Dehnungsfähigkeit 6 %
Zugfestigkeit 700 N/mm
Liner vorhanden nein
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Abdichten; Fixieren; Montage; Verpacken; Versiegelung
Eigenschaften anschmiegsam; reißfest
Länge L 50 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000095244
EAN / GTIN 04064035105426
Herstellernummer 7000095244
L-Nummer L01310 528
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Extrem starkes Klebeband für extrem anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Das Hochleistungsklebeband speziell für Verpackung, Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, kombiniert ein mit kreuzweise eingelassenen Glasfasern verstärktes Trägermaterial aus Polypropylen mit einem synthetischen Kautschukharz-Klebstoff. Unser hochbelastbares Klebeband ist speziell für eine starke Haftung auf einer großen Auswahl von Oberflächen ausgelegt, wie z. B. Metall, Kunststoff und Hartfaser. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt vor Ablösen und Scherkräften. Das Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 eignet sich hervorragend als hochfeste Kartonverstärkung, zum Verschließen und Verpacken im Versand sowie zum Verbinden von Stoßfugen und für das Palettieren. Das für Festigkeit entwickelte Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist durch längs und quer verlaufende, durchgängige Glasfasern auf dem zweiachsig orientierten Trägermaterial aus Polypropylen verstärkt. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt davor, dass sich die Glasfasern vom Trägermaterial ablösen. Marken, Barcodes und andere Grafiken können durch das transluzente Klebeband hindurch gelesen werden. Glasfaser-Palettierungsklebebänder kommen in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz, bei denen die Festigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es ist ideal für die Sicherung von Ladung und das dichte Verschließen von Paketen für den Versand und Transport. Zu den Verwendern aus Industrie und Gewerbe gehören Hersteller und Vertriebe für Lebensmittel und Getränke, Sportartikel, Rohrleitungen, Metallprodukte, Fahrzeugteile und Möbel. Zu den Anwendungsbereichen gehören das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Befestigen, Sichern und allgemeines Verpacken. Es kann mit einem tragbaren Handabroller oder mit einem stationären Abroller für definierte Längen aufgebracht werden.

Merkmal:

  • Farbe:
    Transluzent
  • Gesamtdicke [mm]:
    0,130
  • Trägermaterial:
    Polypropylen, bidirektional glasfaserverstärkt
  • Klebstoff:
    Synthetisches Gummi-Harz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]:
    22,5
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]:
    700
  • Bruchdehnung:
    6 %

Vorteil:

  • Besondere Sicherheit – durch Fasern über die gesamte Länge und Breite kann das Klebeband nur schwerlich per Hand zerrissen werden
  • Glasfasern verlaufen kreuzweise und bieten eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes
  • Hervorragende Festigkeit für schwere Pakete und Exportverpackung
  • Starke Haftung auf Faserplatten und anderen Oberflächen
  • Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen

Empfehlung:

  • Zum Bündeln leichter Produkte
  • Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen
  • Zum Querbahn-Spleißen
  • Strapping
  • Verschließen und Palettieren