• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 661XA Trizact™ Diamond Lapping, 2,0 Micron, Scheibe 127 mm

Artikel-Nr.: 7000090146
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ 661XA Trizact™ Diamond Lapping
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form rund
Durchmesser 127 mm
Farbe grau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Korngröße (Mikrometer) 2 µm
geeignet für Material Glas; Keramik

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000090146
EAN / GTIN 04519001679321
Herstellernummer 7000090146
L-Nummer L01130 100963
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

LWL-Stecker Bearbeitung, Schleifen von Glas und Keramik

Vorteil:

  • Sehr langlebiger Diamond Lapping Film
  • Erzeugt hervorragendes Oberflächenfinish
  • Reduziert Prozesszeiten
  • Hohe Standzeit
  • Beseitigt Schlämme
  • Gleichbleibende Ergebnisse während der gesamten Lebensdauer des Produkts
  • Einsatz in vielen Anwendungen und auf einer Vielzahl von Maschinen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb