{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VHB™ | |
| Herstellerbezeichnung | VHB™ Klebeband 4936P | |
| Farbe | grau | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PE-Schaum | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdichten; Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben | |
| Eigenschaften | anschmiegsam; chemikalienbeständig; elastisch; feuchtigkeitsbeständig; vibrationsdämpfend; wasserfest | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 19 mm | |
| Stärke S | 0,6 mm |
| Artikelnummer | 7000072386 | |
| EAN / GTIN | 04001895594762 | |
| Herstellernummer | 7000072386 | |
| L-Nummer | L01310 1748 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |