{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| Serie | 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40 | |
| Farbe | weiß | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Breite Folie | 1,372 m | |
| Länge Folie | 50 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7000070090 | |
| EAN / GTIN | 04046719285006 | |
| Herstellernummer | 7000070090 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |