{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | FVAM | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur FVAM; 3M™ FVAM 3/6 Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur | |
| Farbe | schwarz | |
| Chemische Basis | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
| geeignet für Einsatzbereich | Abdichtung; Montage | |
| Eigenschaften Dichtung | chemikalienbeständig; wasserbeständig; witterungsbeständig | |
| Stückzahl | 7 | |
| Produktart | Dichtungsmasse | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 7000063488 | |
| EAN / GTIN | 04001895525858 | |
| Herstellernummer | 7000063488 | |
| L-Nummer | L01130 106674 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |