{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | FVAM | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur FVAM; 3M™ FVAM 3/6 Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur | |
| Color | negro | |
| Base química | Politetrafluoretileno (PTFE) | |
| Para ámbito de aplicación | Sellado; montaje | |
| Características junta | resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente al agua | |
| Cantidad | 7 | |
| Tipo de producto | Pasta para juntas | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 7000063488 | |
| EAN / GTIN | 04001895525858 | |
| Número del fabricante | 7000063488 | |
| Número L | L01130 106674 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |