{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, transparent | Perlweiß | |
| Farbton, blau | Lichtblau | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Fahrenheit™ Vollsicht-Schutzbrille; Fahrenheit™ Vollsichtbrille | |
| Verpackung | lose | |
| Überbrille | ja | |
| Passform | Breit | |
| Herstellerkennung Rahmen | 3M | |
| Farbe | blau; schwarz; transparent | |
| Bezugsstandards Rahmen | EN 166 | |
| Eigenschaften Rahmen | Korrektionseinsatz möglich; Schaumrahmen | |
| Produktart | Vollsichtschutzbrille | |
| Material Scheibe | Acetat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | beschlagfrei | |
| Einsatzbereich | Innenbereich | |
| Norm | EN 166 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 7000062786 | |
| EAN / GTIN | 04046719707577 | |
| Herstellernummer | 7000062786 | |
| L-Nummer | L01110 199 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |