{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ 291X Polishing Film | |
| Breite | 101,6 mm | |
| Feinheitsgrad | extra fein | |
| Körnung | 0,5 | |
| Werkstoffeignung | alle Metalle | |
| Polierstufe | Endpolitur | |
| Produktart | Poliermittel |
| Artikelnummer | 7000060923 | |
| EAN / GTIN | 04046719925377 | |
| Herstellernummer | 7000060923 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |