3M™ 291X Película de pulido, 0,5 micras, ASO, rollo 101,6 mm x 45,72 m

Número de artículo: 7000060923
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ 291X Polishing Film
Anchura 101,6 mm
Grado de finura extrafino/a
Tamaño de grano 0,5
Aptitud del material Todos los metales
Etapa de pulido pulido final
Tipo de producto Líquido de pulido

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000060923
EAN / GTIN 04046719925377
Número del fabricante 7000060923
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Trabaje de manera más eficiente, reduzca los residuos y elimine la suspensión de pulido. El uso de esta película ayuda a reducir los costos de mantenimiento para el equipo. Aplique la película pulidora 3M™ 291X para un acabado más limpio y uniforme. Al pulir conectores de fibra MT, ayuda a trabajar más rápido y de manera más eficiente, y con un mayor control sobre la protuberancia de fibra, ayuda a cumplir con los requisitos de geometría y altura de fibra óptica.

Ventaja:

  • Mejor control de la protrusión de fibra
  • Mejorado en todo momento
  • Menor tasa de desechos
  • Sin eliminación de suspensión de pulido
  • Reducción de los costos de mantenimiento de equipos