• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ Schleifschwämme, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, vierseitig

Artikel-Nr.: 7000060135
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Schleifmittel Breite 68 mm
Schleifmittel Länge 100 mm
Schleifmittelunterlage Schaumstoff
Produktart Schleifschwamm
geeignet für Material Holz
Werkstoffgruppe Holz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000060135
EAN / GTIN 04046719081400
Herstellernummer 7000060135
L-Nummer L51710 1376
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Standardschwamm zum Schleifen geschwungener Möbelteile. Unsere dünnen, flexiblen und anpassungsfähigen Schleifschwämme sind in drei Siliciumcarbid-Körnungen erhältlich.

Vorteil:

  • Polyurethanschaum
  • Sehr flexibel
  • Erhältlich in drei Körnungen

Empfehlung:

  • Geeignet zum Schleifen von geformten Möbelteilen