• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Envision™ Transluzente Farbfolie 3730-337L Process Blue, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7000056313
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000056313
EAN / GTIN 00051128925904
Herstellernummer 7000056313
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Envision™ Transluzente Farbfolie Serie 3730 ist die erste, die speziell für den Einsatz mit LED-Leuchtmitteln hin optimiert wurde. Ihre erhöhte Lichttransmission trägt der bei LED-Leuchtmitteln stark verbesserten Homogenität der Lichtverteilung gegenüber klassischer Leuchtstoffröhren- oder Neon-Beleuchtung Rechnung. Die geringeren Leuchtkraftverluste im Vergleich zu herkömmlichen transluzenten Farbfolien (z.B. 3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolie Serie 3660) ermöglichen Einsparungen bei der Anzahl der Leuchtmittel - und führt damit zu Energieeinsparungen und reduzierten Betriebskosten.

Vorteil:

  • Transparenter Klebstoff, nicht ablösbar
  • Eingeschränkt geeignet für: Siebdruck, Solvent- und UV-Digitaldruck (eigene Tests empfohlen)
  • Sehr homogene Transluzenz
  • Seidenmatte Oberfläche
  • Optimiert für LED-Leuchtmittel
  • Bis zu 50% höhere Transluzenz im Vergleich zu Serie 3630
  • Gegossene PVC-Folie

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb