3M™ Envision™ Vinilo adhesivo translúcido 3730-337L, Process Blue, 1220 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7000056313
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000056313
EAN / GTIN 00051128925904
Número del fabricante 7000056313
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La serie de películas translúcidas de color 3M™ ENVISION™ 3730 es la primera en ser optimizada específicamente para su uso con iluminantes led. Su mayor transmisión de luz tiene en cuenta la gran homogeneidad de la distribución de la luz en comparación con la iluminación clásica de tubo fluorescente o Neon en las lámparas led. Las pérdidas de luminancia más bajas en comparación con las láminas de color translúcido convencionales (por ejemplo, láminas de color translúcido 3M™ Scotchcal™ serie 3660) permiten ahorrar en el número de iluminantes, lo que resulta en un ahorro de energía y en una reducción de los costos operativos.

Ventaja:

  • Vinilo fundido traslúcido de primera calidad para aplicaciones de iluminación con fuentes de luz de LED.
  • Su superficie de brillo escaso evita los destellos y presenta un color uniforme con luz tanto transmitida como reflejada.
  • Translucidez homogénea.
  • Acabado de superficie satinado mate:
  • Hasta un 50 % de translucidez más en comparación con la serie 3630.
  • Termoformable.