• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 668X Diamond Lapping Film, 0,5Micron, Scheibe 203,2mm

Artikel-Nr.: 7000044835
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form rund
Trägerteller Kunststoff
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Film
Herstellerbezeichnung Diamond Lapping Film 668X
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
geeignet für Material Glas; Hartmetall; Keramik; Stein
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften Klettaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000044835
EAN / GTIN 00051111499771
Herstellernummer 7000044835
L-Nummer L51710 894
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Diamond Lapping Film 668X, um extrem harte Materialien wie Keramik, Stein, Hartmetall, exotische Legierungen, Glas und Verbundwerkstoffe gleichmäßig zu bearbeiten. PSA-Versionen des Lapping Film 662XW ermöglichen einen schnellen Schnitt und effizientere Prozesse. Sie bestehen aus eng abgestuftem Diamantmineral, sind präzise auf einen 3,0-mil-Polyesterfilmträger beschichtet und bieten eine flachere Oberfläche, scharfe Kanten und ein gleichmäßiges Finish. Erhältlich in Scheiben, Bögen und Rollen.

Vorteil:

  • PSA-Stützteller
  • Am häufigsten verwendeter Diamond Lapping Film
  • Schneller Schnitt, höherer Durchsatz
  • Erzielen Sie gute Ergebnisse in kürzerer Zeit
  • Flache Oberflächen und niedrige Kantenrundung
  • Gleichmäßige Oberfläche
  • Als Scheiben, Bögen und Rollen erhältlich
  • Wählen Sie aus einer Reihe von Typen (0,10 bis 30,0 Mikrometer)

Empfehlung:

  • Zum flachen Läppen, Polieren von Glasfaseranschlüssen
  • Erzielen Sie in kürzerer Zeit gute Ergebnisse