• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 668X Diamond Lapping Film, 30,0 Micron, Scheibe 203,2mm

Artikel-Nr.: 7000044731
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Diamond Lapping Film 668X
Inhalt 1 St.
Form rund
Trägerteller Kunststoff
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Film
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
geeignet für Material Glas; Hartmetall; Keramik; Stein
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften Klettaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000044731
EAN / GTIN 00051111560167
Herstellernummer 7000044731
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Diamond Lapping Film 668X, um extrem harte Materialien wie Keramik, Stein, Hartmetall, exotische Legierungen, Glas und Verbundwerkstoffe gleichmäßig zu bearbeiten. PSA-Versionen des Lapping Film 662XW ermöglichen einen schnellen Schnitt und effizientere Prozesse. Sie bestehen aus eng abgestuftem Diamantmineral, sind präzise auf einen 3,0-mil-Polyesterfilmträger beschichtet und bieten eine flachere Oberfläche, scharfe Kanten und ein gleichmäßiges Finish. Erhältlich in Scheiben, Bögen und Rollen.

Vorteil:

  • PSA-Stützteller
  • Am häufigsten verwendeter Diamond Lapping Film
  • Schneller Schnitt, höherer Durchsatz
  • Erzielen Sie gute Ergebnisse in kürzerer Zeit
  • Flache Oberflächen und niedrige Kantenrundung
  • Gleichmäßige Oberfläche
  • Als Scheiben, Bögen und Rollen erhältlich
  • Wählen Sie aus einer Reihe von Typen (0,10 bis 30,0 Mikrometer)

Empfehlung:

  • Zum flachen Läppen, Polieren von Glasfaseranschlüssen
  • Erzielen Sie in kürzerer Zeit gute Ergebnisse