• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißmaskenersatzschale, 9100 Air, ohne Filter, 560890

Artikel-Nr.: 7000044531
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000044531
EAN / GTIN 04046719431236
Herstellernummer 7000044531
L-Nummer L01140 132
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die als Ersatzteil erhältliche Helmschale beinhaltet nicht Schweißfilter und Kopfband. Unser Ersatzteil ersetzt abgenutzte oder beschädigte Helmschalen und kann mit den vorhandenen Speedglas Kopfbügeln und Speedglas Schweißfiltern genutzt werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Vorteil:

  • Ersetzt abgenutzte oder beschädigte 3M™ Speedglas™ Helmschalen
  • Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißfiltern
  • Ersetzen Sie die Helmschale, ohne ein komplett neues System zu kaufen
  • Das richtige Maß an Komfort und Schutz für Ihre Zwecke
  • Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und den Komfort

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet