{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9528 | |
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PE-Schaum | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen | |
| Länge | 66 m | |
| Breite | 12 mm | |
| Stärke | 0,8 mm |
| Artikelnummer | 7000041758 | |
| EAN / GTIN | 08711428100433 | |
| Herstellernummer | 7000041758 | |
| L-Nummer | L01310 1740 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |