Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9528, Blanc, 12 mm x 66 m, 0.8 mm

Réf.: 7000041758
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 18 Pièces
  • Etapes de la commande : 18 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000041758
EAN / GTIN 08711428100433
Réf. fabricant 7000041758

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Utilisable pour des applications plus légères
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 12 mm
Le revêtement épais en PTFE assure une surface particulièrement lisse et anti-adhérente à faible frottement

Description:

Le ruban mousse polyéthylène 9528 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 95 Kg/M3 et un adhésif caoutchouc qui le destine aux applications intérieures.

Caractéristique(s):

Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface// Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface
Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires// Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants// Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants
Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…// Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…

Remarque(s):

Utilisable pour le montage de présentoirs (POS), de plaquettes légères, de badges et d'autres applications